SIEMENS - Funktionsmodul f. Leistungsschalter 3WA LSIG 630 A Basisschutz LT, ST, INST, GF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EG06
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342228
Sonepar Artikelnummer
121217278
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EG06
Hersteller Typ
3WA9111-1EG06
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EG06
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSIG GFs 630 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST, GF
- Bemessungsstrom 630 A
- Erdschlussschutz Typ mit Einstellbereich Standard
- Einfach verlässlich für verschiedene Anwendungen
- Zuverlässiger Schutz gegen Erdschlussfehler
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schutzarten
- UL-Zertifizierung sorgt für internationale Akzeptanz
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul LSIG GFs mit einem Bemessungsstrom von 630 A, das für zuverlässigen Basisschutz sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


