SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 1000 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB10
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342013
Sonepar Artikelnummer
121217255
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB10
Hersteller Typ
3WA9111-1EB10
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB10
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 1000 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 1000 A
- Produktreihe: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch UL-Zertifizierung
- Flexibilität bei der Installation und Nutzung
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Funktionsmodul LSI 1000 A ist ein UL gelisteter Basisschutz für offene Leistungsschalter 3WA mit einem Bemessungsstrom von 1000 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


