SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 1200 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342020
Sonepar Artikelnummer
121217262
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB11
Hersteller Typ
3WA9111-1EB11
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 1200 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 1200 A
- Produktreihe: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für die Anwendung im industriellen Umfeld
- Erfüllt internationale Sicherheitsstandards durch UL-Zertifizierung
- Flexible Schutzoptionen dank Basisschutz LT, ST, INST
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul LSI mit einem Bemessungsstrom von 1200 A, ideal für zuverlässige Schutzlösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


