SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 1250 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB12
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342037
Sonepar Artikelnummer
121217352
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB12
Hersteller Typ
3WA9111-1EB12
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB12
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 1250 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom: 1250 A
- Kompatibel mit SENTRON offenen Leistungsschaltern 3WA
- Erhöhte Sicherheit durch effektiven Basisschutz
- Verlässlichkeit in kritischen Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- UL-Zertifizierung gewährleistet Einhaltung internationaler Standards
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSI 1250 A bietet zuverlässigen Basisschutz für offene Leistungsschalter der Kategorie SENTRON 3WA mit einem Bemessungsstrom von 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


