SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 1600 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB16
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342044
Sonepar Artikelnummer
121217263
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB16
Hersteller Typ
3WA9111-1EB16
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB16
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 1600 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 1600 A
- SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Zuverlässiger Schutz für elektrische Systeme.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Einsatzbereichen.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA bietet eine zuverlässige Lösung für den Schutz und die Steuerung von elektrischen Anlagen mit einem Bemessungsstrom von 1600 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


