SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 200 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB72
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341887
Sonepar Artikelnummer
121217356
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB72
Hersteller Typ
3WA9111-1EB72
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB72
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 200 A
- UL gelistet
- Bemessungsstrom 200 A
- Basisschutz LT, ST, INST
- Einfach verlässlich für Sicherheitsanforderungen
- Optimale Anpassung an verschiedene Installationsbedarfe
- Vertrauenswürdige Leistungsfähigkeit durch UL-Zulassung
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA mit Funktionsmodul LSI 200 A ist ein zuverlässiges Produkt für den Basisschutz von elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


