SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 2500 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342068
Sonepar Artikelnummer
121217271
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB25
Hersteller Typ
3WA9111-1EB25
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 2500 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 2500 A
- SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich bei verschiedenen Anwendungen.
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards durch UL-Zertifizierung.
- Flexibilität durch verschiedene Schutzfunktionen.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA mit einem Bemessungsstrom von 2500 A bietet zuverlässigen Basisschutz für Ihre Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


