SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 300 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB73
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341917
Sonepar Artikelnummer
121217265
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB73
Hersteller Typ
3WA9111-1EB73
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB73
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI
- Bemessungsstrom: 300 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST
- Zuverlässige Schutzlösungen für verschiedene Anwendungen.
- Erfüllung von Sicherheitsstandards durch UL-Zertifizierung.
- Einfache Handhabung und Integration in Systeme.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSI 300 A ist UL gelistet und bietet umfassenden Basisschutz für offene Leistungsschalter 3WA mit einem Bemessungsstrom von 300 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


