SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 3000 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB30
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342075
Sonepar Artikelnummer
121217268
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB30
Hersteller Typ
3WA9111-1EB30
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB30
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI
- Bemessungsstrom: 3000 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST
- Produktreihe: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Hohe Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards durch UL-Zertifizierung
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul LSI mit einem Bemessungsstrom von 3000 A, das UL gelistet ist und für Basisschutz in verschiedenen Anwendungen sorgt.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


