SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 350 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB74
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341931
Sonepar Artikelnummer
121217257
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB74
Hersteller Typ
3WA9111-1EB74
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB74
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 350 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST
- Bemessungsstrom: 350 A
- Produktreihe: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Optimale Sicherheit und Schutz für elektrische Installationen
- Einfacher Einbau und Handhabung für Nutzer
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Einsatz
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Die Zubehör Leistungsschalter 3WA mit Funktionsmodul LSI 350 A bieten verlässlichen Basisschutz für elektrische Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


