SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 400 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB04
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341948
Sonepar Artikelnummer
121217266
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB04
Hersteller Typ
3WA9111-1EB04
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB04
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 400 A
- UL gelistet
- Basisschutz: LT, ST, INST
- Bemessungsstrom: 400 A
- Offene Leistungsschalter 3WA
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Anwendung.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Optimale Schutzfunktionen zur Vermeidung von Ausfällen.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSI 400 A ist UL gelistet und bietet Basisschutz für Konditionen wie LT, ST und INST mit einem Bemessungsstrom von 400 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


