SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 4000 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB40
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342099
Sonepar Artikelnummer
121217351
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB40
Hersteller Typ
3WA9111-1EB40
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB40
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 4000 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 4000 A
- SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Hohe Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen
- Einfache Handhabung und Installation
- Umfassender Basisschutz für Sicherheit
- Geeignet für industrielle Anwendungen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul LSI 4000 A, das für seine zuverlässige Leistung bekannt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


