SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 450 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB75
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341955
Sonepar Artikelnummer
121217258
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB75
Hersteller Typ
3WA9111-1EB75
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB75
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 450 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 450 A
- Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für verschiedene industrielle Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch UL-Zulassung.
- Flexibilität durch verschiedene Basisschutzoptionen.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA bietet zuverlässigen Basisschutz mit einer Nennstromstärke von 450 A für Anwendungen im industriellen Bereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


