SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 500 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB05
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341962
Sonepar Artikelnummer
121217270
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB05
Hersteller Typ
3WA9111-1EB05
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB05
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 500 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 500 A
- Modelle: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich in der Anwendung
- Hohe Sicherheit durch UL-Zulassung
- Flexible Schutzmöglichkeiten durch Basisschutzoptionen
- Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein Funktionsmodul mit einem Bemessungsstrom von 500 A, das für optimale Basisschutzfunktionen sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


