SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 600 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB76
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341979
Sonepar Artikelnummer
121217261
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB76
Hersteller Typ
3WA9111-1EB76
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB76
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 600 A
- Teil der SENTRON Produktlinie
- Verlässlichkeit: Entworfen für höchste Leistung und Sicherheit in elektrischen Systemen.
- Einfachheit in der Anwendung und Integration
- Optimale Schutzfunktionen für verschiedene Anwendungsszenarien
Zubehör Leistungsschalter 3WA, Funktionsmodul LSI 600 A
Das Zubehör Leistungsschalter 3WA mit Funktionsmodul LSI 600 A ist ein unverzichtbares Element für hochwertige elektrische Schaltlösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


