SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 630 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB06
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341986
Sonepar Artikelnummer
121217260
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB06
Hersteller Typ
3WA9111-1EB06
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB06
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 630 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom 630 A
- Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für unterschiedliche Anwendungen
- Optimale Sicherheit durch UL-Zulassung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank Basisschutzoptionen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Der Zubehör Leistungsschalter 3WA ist ein vielseitiges Funktionsmodul mit einem Bemessungsstrom von 630 A, das unter UL gelistet ist und grundlegende Schutzfunktionen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


