SIEMENS - Funktionsmodul für Leistungsschalter 3WA, LSI 800 A, Basisschutz LT, ST, INST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111EB08
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85363090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624342006
Sonepar Artikelnummer
121217254
Hersteller Artikelnummer
3WA91111EB08
Hersteller Typ
3WA9111-1EB08
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111EB08
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.007 kg
- Funktionsmodul LSI 800 A
- UL gelistet
- Basisschutz LT, ST, INST
- Bemessungsstrom: 800 A
- Kompatibel mit SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfache Zuverlässigkeit für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch UL-Zertifizierung.
- Flexibilität im Schutz für unterschiedliche Betriebszustände.
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Funktionsmodul LSI 800 A ist ein UL gelisteter Basisschutz mit einem Bemessungsstrom von 800 A, entwickelt für SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


