SIEMENS - Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28160EW20
Einstellzeit - 0.5 .. 60 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209824485
Sonepar Artikelnummer
120317231
Hersteller Artikelnummer
3RA28160EW20
Hersteller Typ
3RA2816-0EW20
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28160EW20
Einstellzeit:
0.5 .. 60 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.216 kg
- Bestehend aus einem Basismodul und zwei Koppelmodulen
- Zeitbereich: 0,05-60 s
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Für Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2
- Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
- Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Einfacher Aufbau ohne zusätzliche Verdrahtung, wodurch Verdrahtungsfehler vermieden werden
- Platzsparender frontseitiger Anbau an Geräte
- Reduzierte Prüfkosten durch geringere Verdrahtungsanforderungen
- Automatische Vorzugsschaltung zur Reduktion von Stromspitzen
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
- Verdrahtungsbausätze sowie plombierbare Abdeckung verfügbar
Funktionsmodul Stern-Dreieck
Das Funktionsmodul ermöglicht einen einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Stern-Dreieck-Startern für Motoren, Lüftern und Ventilatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


