SIEMENS - Für Lasttrennschalter 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53, 3kA für Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC72121BB20
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681606
Sonepar Artikelnummer
120223373
Hersteller Artikelnummer
8UC72121BB20
Hersteller Typ
8UC7212-1BB20
Hersteller Artikel Nr.:
8UC72121BB20
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Modell: 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53
- Nennstrom: 3kA
- Betätigungswellen: 8x8mm
- Handhabe: dunkelgrau/blaugrün
- Sichtblende: hellgrau
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb.
- Einfacher Zugang zu Bedienelementen durch ergonomisches Design.
- Ästhetische Gestaltung durch ansprechende Farbkombinationen.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im elektrischen Betrieb.
Für Lasttrennschalter 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53, 3kA
Ein zuverlässiger Lasttrennschalter für Betätigungswellen mit einer Handhabe in dunkelgrau/blaugrün und einer Sichtblende in hellgrau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


