SIEMENS - Für Positionsschalter 3SE51/52 Aluminiumstange 200mm, Form D D=6mm mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA80
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695757
Sonepar Artikelnummer
120226727
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA80
Hersteller Typ
3SE5000-0AA80
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA80
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg
- Aluminiumstange 200 mm, Form D
- Durchmesser 6 mm mit Klemme nach DIN EN 50041
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- Große Varianz der Stecker- und Rollen, erfüllt Industrieanforderungen
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Ermöglicht flexible Lösungen für unterschiedliche Anwendungen
- Verbesserte Effizienz durch modulare Bauweise und Schnellanschlusstechnik
- Erhöhte Sicherheit durch globale Zulassungen und hohe Sicherheitsstandards
- Optionale LED-Anzeigen und verschiedene Stecker erhöhen die Anpassungsfähigkeit
- Umfassendes Zubehörangebot für einfache Integration und Montage
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Schwenkhebel ist ein modular aufgebautes Leuchtmittel für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


