SIEMENS - Für Positionsschalter 3SE51/52 Federstange 200mm, Form D D=6mm mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA81
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695764
Sonepar Artikelnummer
120226728
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA81
Hersteller Typ
3SE5000-0AA81
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA81
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Federstange 200 mm, Form D Durchmesser 6 mm mit Klemme nach DIN EN 50041
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für eine Vielzahl von Varianten
- Hohe Varianz der Stecker- und Rollen
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung der höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen, mit Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
- Ermöglicht eine flexible Anpassung an industrielle Anforderungen
- Reduziert Anschlusszeiten und erhöht die Effizienz
- Sichere Lösungen durch hohe Sicherheitsstandards
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank umfassender Zulassungen
- Vielfältige Zubehöroptionen für individuelle Lösungen
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Schwenkhebel dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


