SIEMENS - Für Positionsschalter 3SE51/52 Kunststoffstange 200mm, Form D D=6mm mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA82
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695771
Sonepar Artikelnummer
120226729
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AA82
Hersteller Typ
3SE5000-0AA82
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AA82
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Kunststoffstange, 200 mm, Form D
- Durchmesser: 6 mm
- Klemme nach DIN EN 50041
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Große Varianz der Stecker- und Rollen
- LED-Anzeigen für den aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Vielzahl von Varianten bei kleiner Anzahl von Lagertypen
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheitsstandards gewährleisten zuverlässigen Betrieb
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar für einfache Integration
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52
Der Schwenkhebel ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


