Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Für Positionsschalter 3SE51/52 Kunststoffstange 330mm, D=6mm mit Klemme

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Für Positionsschalter 3SE51/52 Kunststoffstange 330mm, D=6mm mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AA83

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695788

Sonepar Artikelnummer

120226730

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AA83

Hersteller Typ

3SE5000-0AA83

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AA83

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

    Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 ermöglicht die präzise Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Kunststoffstange mit einer Länge von 330 mm
    • Durchmesser von 6 mm
    • Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für vielfältige Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale Ausführungen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten dank modularer Bauweise
    • Geringer Installationsaufwand durch Schnellanschlusstechnik
    • Zuverlässige Statusüberwachung durch integrierte LEDs
    • Hohe Sicherheit durch Erfüllung strenger Normen
    • Breite Palette an Zubehör für individuelle Lösungen
    • Schnelle Verfügbarkeit von verschiedenen Typen für den Industriealltag

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie