SIEMENS - Für Schütz 3TC44, Bgr.2, Hauptschaltglieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY24400A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstück
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209057845
Sonepar Artikelnummer
120225564
Hersteller Artikelnummer
3TY24400A
Hersteller Typ
3TY2440-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3TY24400A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstück
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.065 kg
- Produkttyp: Hauptschaltglieder
- Modell: 3TC44
- Baugröße: 2
- Maximale Schaltspannung: 690 V
- Maximaler Schaltstrom: 32 A
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistung bei elektrischen Schaltungen.
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.
- Optimiert den Energieverbrauch durch effiziente Schaltmechanismen.
Hauptschaltglieder für Schütz, 3TC44, Baugröße 2
Die Hauptschaltglieder für Schütz 3TC44, Baugröße 2, sind entscheidend für die Steuerung und Verbindung elektrischer Schaltkreise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


