Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Für Schütz 3TC48, Bgr.4, Hauptschaltglieder

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Für Schütz 3TC48, Bgr.4, Hauptschaltglieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY24800A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstück

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209057869

Sonepar Artikelnummer

120225566

Hersteller Artikelnummer

3TY24800A

Hersteller Typ

3TY2480-0A

Hersteller Artikel Nr.:

3TY24800A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schaltstück

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.093 kg

    Hauptschaltglieder für Schütz, 3TC48, Baugröße 4

    Diese Hauptschaltglieder sind für den Einsatz in Schützen der Baugröße 4 konzipiert und gewährleisten eine zuverlässige Schaltfunktion.

    Technische Details:

    • Baugröße: 4
    • Typ: 3TC48
    • Geeignet für: Schützen

    Kunden­nutzen:

    • Verlässliche Schaltfunktionen für eine erhöhte Betriebssicherheit.
    • Einfache und schnelle Installation zur Minimierung von Ausfallzeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie