SIEMENS - Für Schütz 3TC52, Bgr.8, Lichtbogenkammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY25220A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209057890
Sonepar Artikelnummer
120586885
Hersteller Artikelnummer
3TY25220A
Hersteller Typ
3TY2522-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3TY25220A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Lichtbogenkammer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg
- Baugröße: 8
- Modell: 3TC52
- Material: Hochwertiger, hitzebeständiger Kunststoff
- Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
- Verbessert die Sicherheit durch effektive Lichtbogenlöschung.
- Ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
- Verlängert die Lebensdauer des Schützes durch geringere thermische Belastung.
Lichtbogenkammer für Schütz, 3TC52, Baugröße 8
Die Lichtbogenkammer ist ein zuverlässiges Zubehör für den Schütz 3TC52, das eine effektive Lichtbogenlöschung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


