SIEMENS - Für Schütz 3TC56, Bgr.12, Lichtbogenkammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY25620A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lichtbogenkammer
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 2.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209057913
Sonepar Artikelnummer
120586886
Hersteller Artikelnummer
3TY25620A
Hersteller Typ
3TY2562-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3TY25620A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Lichtbogenkammer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.080 kg
- Baugröße: 12
- Modell: 3TC56
- Material: Hochwertiger Isolierwerkstoff
- Schutzart: IP20
- Verbesserte Sicherheit durch Minimierung von Lichtbögen.
- Erhöhte Lebensdauer der Schütze durch effektive Wärmeableitung.
- Einfacher Einbau und Wartung.
Lichtbogenkammer für Schütz, 3TC56, Baugröße 12
Die Lichtbogenkammer dient zur effektiven Unterdrückung von Lichtbögen in Schützen der Baugröße 12.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


