SIEMENS - Fußschalter Formstoffgeh. Pedaltaster 1-pedalig ohne Haube, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE39024CB20
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209391758
Sonepar Artikelnummer
120230286
Hersteller Artikelnummer
3SE39024CB20
Hersteller Typ
3SE3902-4CB20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE39024CB20
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Breite:
71 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.371 kg
- 1 Wechsler
- Pedaltaster SIRIUS 3SE39
- Geeignet für den Einsatz an Pressen oder Stanzen
- 1-pedalig ohne Haube
- Erhöht die Arbeitssicherheit in gefährlichen Umgebungen.
- Ermöglicht eine freihändige Bedienung.
- Robustes Design für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Fußschalter Formstoffgehäuse Pedaltaster 1-pedalig ohne Haube
Der Fußschalter dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, um die Hände frei zu halten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


