SIEMENS - Fußschalter Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 1S+1Ö, Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29122AA20
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576612
Sonepar Artikelnummer
120584030
Hersteller Artikelnummer
3SE29122AA20
Hersteller Typ
3SE2912-2AA20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29122AA20
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
156 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.430 kg
- 1-pedalig mit Haube
- Rastung
- Metallgehäuse IP65
- 1S+1Ö
- Leitungseinführung M20 x 1,5
- Sichere Bedienung in gefährdeten Bereichen, z. B. an Pressen oder Stanzen
- Ermöglicht freihändige Bedienung
- Robuste und langlebige Bauweise durch Metallgehäuse
- Hohe Schutzart (IP65) gegen Staub und Spritzwasser
Fußschalter, 1-pedalig mit Haube
Der Fußschalter SIRIUS 3SE29 dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen und ermöglicht eine sichere Bedienung, während die Hände frei bleiben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


