SIEMENS - Fußschalter Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 1S+1Ö, ohne Abdeckhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29122AB20
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576629
Sonepar Artikelnummer
120584031
Hersteller Artikelnummer
3SE29122AB20
Hersteller Typ
3SE2912-2AB20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29122AB20
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.685 kg
- 1-pedalig ohne Haube
- Mit Rastung
- Metallgehäuse IP65
- 1S+1Ö
- Leitungseinführung M20 x 1,5
- Ermöglicht eine sichere Steuerung an gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen
- Ideal für Anwendungen, bei denen die Hände frei bleiben müssen
- Robuste Bauweise gewährleistet hohe Sicherheit und Langlebigkeit
Fußschalter
Der Fußschalter SIRIUS 3SE29 ist eine Betätigungseinrichtung, die es ermöglicht, Maschinen und Anlagen sicher zu steuern, während die Hände frei bleiben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


