SIEMENS - Fußtaster, 1-pedalig Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 1S+1Ö, Schutzhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29020AA20
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576575
Sonepar Artikelnummer
120225420
Hersteller Artikelnummer
3SE29020AA20
Hersteller Typ
3SE2902-0AA20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29020AA20
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
156 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.399 kg
- 1-pedalig mit Haube
- ohne Rastung
- Metallgehäuse
- Schutzart IP65
- 1S+1Ö
- Leitungseinführung M20 x 1,5
- Ermöglicht eine sichere Bedienung in gefährdeten Bereichen
- Hände bleiben frei für andere Anwendungen
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Hohe Schutzart für zuverlässigen Einsatz
Fußtaster, 1-pedalig mit Haube, ohne Rastung
Der Fußtaster SIRIUS 3SE29 dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wobei Hände frei bleiben sollen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


