SIEMENS - Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 1S+1Ö/1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29320AA20
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576643
Sonepar Artikelnummer
120584033
Hersteller Artikelnummer
3SE29320AA20
Hersteller Typ
3SE2932-0AA20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29320AA20
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
284 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
267 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.984 kg
- 2-pedalig mit Haube
- Ohne Rastung
- Metallgehäuse IP65
- Leitungseinführung M25 x 1,5
- Schleichschaltglieder 1S+1Ö pro Pedal
- Ideal für Anwendungen an Pressen oder Stanzen
- Sorgt dafür, dass die Hände während des Betriebs frei bleiben
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Fußtaster
Der Fußtaster ist eine 2-pedalig betätigte Steuerung, die besonders in gefährdeten Anlagenteilen eingesetzt wird, um die Hände frei zu halten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


