SIEMENS - Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 1S+1Ö/1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29320AB20
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576650
Sonepar Artikelnummer
120584034
Hersteller Artikelnummer
3SE29320AB20
Hersteller Typ
3SE2932-0AB20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29320AB20
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
193 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
221 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.042 kg
- 2-pedalig ohne Haube
- Ohne Rastung
- Metallgehäuse IP65
- Leitungseinführung M25 x 1,5
- Schleichschaltglieder 1S+1Ö pro Pedal
- Erhöht die Sicherheit an gefährdeten Anlagenteilen wie Pressen oder Stanzen.
- Ermöglicht die Bedienung mit den Füßen, damit die Hände frei bleiben.
Fußtaster
Der Fußtaster SIRIUS 3SE29 dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen und ermöglicht es, die Hände frei zu halten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


