SIEMENS - Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 2S+2Ö/2S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29321AB20
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576681
Sonepar Artikelnummer
120584036
Hersteller Artikelnummer
3SE29321AB20
Hersteller Typ
3SE2932-1AB20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29321AB20
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Breite:
193 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
221 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.038 kg
- 2-pedalig ohne Haube
- Ohne Rastung
- Metallgehäuse IP65
- Leitungseinführung M25 x 1,5
- Schleichschaltglieder 2S+2Ö pro Pedal
- Ermöglicht die Bedienung von Maschinen mit freien Händen
- Schutzgrad IP65 sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser
- Robustes Metallgehäuse für lange Lebensdauer
Fußtaster, 2-pedalig ohne Haube
Der Fußtaster dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen und ermöglicht die Bedienung, während die Hände frei bleiben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


