SIEMENS - Fußtaster Einpedalig Kabeleinführung Metallg. IP65, 1NO+1NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29020AB20
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209575042
Sonepar Artikelnummer
120352756
Hersteller Artikelnummer
3SE29020AB20
Hersteller Typ
3SE2902-0AB20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29020AB20
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.696 kg
- 1-pedalig, ohne Haube, ohne Rastung
- Metallgehäuse IP65
- 1S + 1Ö
- Leitungseinführung M20 x 1,5
- Sichere Bedienung an Pressen oder Stanzen
- Erhöhte Sicherheit für den Benutzer
- Hände bleiben frei für andere Tätigkeiten
Fußtaster
Der Fußtaster SIRIUS 3SE29 dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


