SIEMENS - Fußtaster Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 2S+2Ö, ohne Schutzhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29031AB20
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576599
Sonepar Artikelnummer
120384992
Hersteller Artikelnummer
3SE29031AB20
Hersteller Typ
3SE2903-1AB20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29031AB20
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.697 kg
- Metallgehäuse IP65
- 2S+2Ö
- Leitungseinführung M20 x 1,5
- Ermöglicht Bedienung mit den Füßen, um die Hände für andere Aufgaben frei zu halten.
- Robustes Design sorgt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- IP65 Schutzklasse gewährleistet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Spritzwasser.
Fußtaster, 1-pedalig ohne Haube, ohne Rastung
Der Fußtaster SIRIUS 3SE29 dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, um die Sicherheit zu erhöhen und die Hände frei zu halten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


