SIEMENS - Fußtaster Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 2S+2Ö, Schutzhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE29031AA20
Mit Schutzhaube - Ja
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576582
Sonepar Artikelnummer
120230085
Hersteller Artikelnummer
3SE29031AA20
Hersteller Typ
3SE2903-1AA20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE29031AA20
Mit Schutzhaube:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Breite:
156 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.422 kg
- 1-pedalig
- Mit Haube, ohne Rastung
- Metallgehäuse IP65
- 2S+2Ö
- Leitungseinführung M20 x 1,5
- Erhöhte Sicherheit an gefährdeten Anlagenteilen
- Ermöglicht Operationen, während die Hände frei bleiben
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Fußtaster
Der Fußtaster SIRIUS 3SE29 dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen und ist ideal, um die Hände frei zu halten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


