SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF18
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.6 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161191
Sonepar Artikelnummer
120222097
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF18
Hersteller Typ
8WA1822-7EF18
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF18
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 1,6A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für verschiedene Anwendungen
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink von Siemens bietet ein hohes Ausschaltvermögen und ist ideal für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


