SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF21
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2.5 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161207
Sonepar Artikelnummer
120222098
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF21
Hersteller Typ
8WA1822-7EF21
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF21
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2.5 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 2,5A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für vielseitige Anwendungen
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Verfügbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare elektrische Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Umfassende Möglichkeiten zur Realisierung von Anwendungen
- Kombinierte, komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches, standardisiertes Zubehör für einfache Nutzung
- Zuverlässiger Berührungsschutz für sichere Installation
G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink zeichnet sich durch ein großes Ausschaltvermögen und einen Nenn-Dauerstrom von 2,5A aus, ideal für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


