SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF25
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161221
Sonepar Artikelnummer
120222100
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF25
Hersteller Typ
8WA1822-7EF25
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF25
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 6,3A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Vielzahl an kombinierbaren Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare elektrische Verbindungen für Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink bietet ein großes Ausschaltvermögen und ist für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen von Siemens konzipiert.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


