SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF16
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161184
Sonepar Artikelnummer
120222096
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF16
Hersteller Typ
8WA1822-7EF16
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF16
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.002 kg
- Nenn-Dauerstrom: 1A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für verschiedene Anwendungen
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen im Industrie- und Wohnungsbau
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
G-Sicherungseinsatz DIN 41660
Der G-Sicherungseinsatz von Siemens bietet ein großes Ausschaltvermögen und ist ideal für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


