SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF23
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161214
Sonepar Artikelnummer
120222099
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF23
Hersteller Typ
8WA1822-7EF23
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF23
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 4A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für vielseitige Anwendungen
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Berührungsschutz gemäß den gängigen Standards
- Dauerhaft sicherer Kontakt gewährleistet zuverlässige Verbindungen
- Einfacher Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör bietet Flexibilität
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - ausschließlich von Siemens
G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink bietet ein großes Ausschaltvermögen und ist ideal für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


