SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF78
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.6 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161245
Sonepar Artikelnummer
120222102
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF78
Hersteller Typ
8WA1822-7EF78
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF78
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 1,6A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Anwendungen
- Freie Kombination von Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss-Techniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
G-Sicherungseinsatz DIN 41662
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41662 von Siemens bietet eine vielseitige Anschlusslösung für verschiedene Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


