SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF81
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2.5 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161252
Sonepar Artikelnummer
120222103
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF81
Hersteller Typ
8WA1822-7EF81
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF81
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2.5 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 2,5A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Kompatibel mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfmaterial
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendbarkeit
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
G-Sicherungseinsatz DIN 41662
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41662 von Siemens bietet eine Vielzahl an Anschlusstechniken für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


