SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF85
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161276
Sonepar Artikelnummer
120222105
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF85
Hersteller Typ
8WA1822-7EF85
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF85
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 6,3A
- Träge kleine Ausschaltvermögen
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Umfangreiche Möglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
G-Sicherungseinsatz DIN 41662
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41662 von Siemens bietet verschiedene Anschlusstechniken für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


