SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF76
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161238
Sonepar Artikelnummer
120222101
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF76
Hersteller Typ
8WA1822-7EF76
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF76
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 1A
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für verschiedene Anschlussmethoden: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für elektrische Verbindungen
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
G-Sicherungseinsatz DIN 41662
Die G-Sicherungseinsatz DIN 41662 von Siemens ist für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen konzipiert, um eine dauerhaft sichere Verbindung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


