SIEMENS - G-Sicherungseinsatz DIN 41662 träge kleines Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227EF83
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209161269
Sonepar Artikelnummer
120222104
Hersteller Artikelnummer
8WA18227EF83
Hersteller Typ
8WA1822-7EF83
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227EF83
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
- Nenn-Dauerstrom: 4A
- Träge Ausschaltvermögen
- Reihenklemmen-Anschlusstechnik für verschiedene Anwendungen
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen.
- Vielfältige Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für maximale Flexibilität.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
G-Sicherungseinsatz DIN 41662
Der G-Sicherungseinsatz DIN 41662 von Siemens ist für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation konzipiert und bietet eine Kombination aus verschiedenen Anschlusstechniken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


