SIEMENS - Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51 2x Hebel aus Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AT03
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696112
Sonepar Artikelnummer
120226763
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AT03
Hersteller Typ
3SE5000-0AT03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AT03
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
- 2 x Hebel aus Edelstahl mit Kunststoffrollen (19 mm)
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- Kompatibel mit Antriebskopf 3SE5000-0AT10
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale Ausführungen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Vielfältiges Zubehör verfügbar, einschließlich Antriebsköpfen und Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Gabelhebel ermöglicht die effektive Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


