SIEMENS - Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51 2x Hebel aus Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AT04
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696129
Sonepar Artikelnummer
120226764
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AT04
Hersteller Typ
3SE5000-0AT04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AT04
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg
- 2 x Hebel aus Edelstahl mit je einer Edelstahlrolle 19 mm
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Vielfalt der Stecker- und Rollenoptionen für industrielle Anforderungen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Höhere Sicherheitsanforderungen gemäß PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Ermöglicht hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Anwendung
- Optimiert die Effizienz durch reduzierte Anschlusszeiten
- Sichere Überwachung und Steuerung von Maschinen
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen in industriellen Umgebungen
- Vielfältige Optionen an Zubehör sorgen für eine einfache Integration
- LED-Statusanzeigen bieten sofortige Rückmeldung über den Betriebszustand
Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51
Der Gabelhebel für Positionsschalter 3SE51 ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


