Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gabelsammelschiene berührungssicher, 3-phasig 16mm2, 56TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gabelsammelschiene berührungssicher, 3-phasig 16mm2, 56TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST2192

  • Bemessungsstrom In - 120 A

  • Ausführung - lamelliert

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 15.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869304557

Sonepar Artikelnummer

120221613

Hersteller Artikelnummer

5ST2192

Hersteller Typ

5ST2192

Hersteller Artikel Nr.:

5ST2192

Bemessungsstrom In:

120 A

Ausführung:

lamelliert

Länge:

1000 mm

Breite:

15.1 mm

Höhe:

15 mm

Flexibel:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.582 kg

    Gabelsammelschiene berührungssicher, 3-phasig 16mm2, 56TE

    Die Gabelsammelschiene SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar sind.

    Technische Details:

    • 3-phasig
    • Querschnitt: 16mm²
    • 56TE
    • Universell anbaubar
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Verlässliche Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie